定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 2888205 スパイラルポイントタッププラグ 5x0.80mm 錫 | AG4DGV 33YD75

OSG 2888205 スパイラル ポイント タップ プラグ 5x0.80mm 錫

在庫あり
アイテム: AG4DGV モデル:2888205相互参照:33YD75

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,791 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了
リスト番号288
材料ハイスピードスチール
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)60 mm
ピッチ0.80 mm
ピッチ直径の制限6H
シャンク径5.00 mm
サイズM5
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ22 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズタップスタイルねじの長さねじの種類材料価格
OSG 2805608 スパイラルポイントタッププラグ #2x56 Ticn | AG4CVT 33YA15 28056080.141 "ticn280#2プラグ7 / 16 "UNC高速度鋼-E¥7,392
OSG 2811408スパイラルポイントタッププラグ#4x40 Ticn | AG4CWV 33YA40 28114080.141 "ticn280#4プラグ9 / 16 "UNC高速度鋼-E¥4,726
OSG 2835408 スパイラルポイントタッププラグ 1/4 インチ x 28 Ticn | AG4CZP 33YC06 28354080.255 "ticn2801 / 4 "プラグ1"UNF高速度鋼-E¥4,951
OSG 2844008 スパイラルポイントタッププラグ 7/8 インチ x 9 ティック | AG4DCB 33YC63 28440080.697 "ticn2807 / 8 "プラグ2 7 / 32 "UNC高速度鋼-E¥34,255
OSG 2852001 スパイラルポイントタッププラグ 1-1/2 インチ x 8 S/o | AG4DCG 33YC69 28520011.233 "蒸気酸化物2801.5 "プラグ3"8ピッチ高速度鋼-E¥136,818
OSG 2891101 スパイラルポイントタッププラグ 7x1.00mm S/o | AG4DDE 33YC90 28911018.08 mm蒸気酸化物289M7プラグ34 mmメートル法の粗い高速度鋼-E¥6,528
OSG 1204200 スパイラルポイントタッププラグ #12x24 ブライト | AG4DJF 33YE14 12042000.22 "明るい105#12プラグ15 / 16 "UNCハイスピードスチール¥2,830

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 2888205 スパイラル ポイント タップ プラグ 5x0.80mm 錫
¥3,791 /単価