入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
寸法タイプ | インチ |
終了 | 酸化物 |
リスト番号 | 288 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 2 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
シャンク径 | 0.168 " |
タップスタイル | スパイラルポイント |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
番手 | #8-36 |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
プロダクト | モデル | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2846201 | 280 | 4 | 6 1 / 16 " | 1.108 " | 3" | 1-3 / 8 "-12 | ¥110,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。