入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 349 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 115 mm |
ピッチ | 2.50 mm |
ピッチ直径の制限 | OH5 |
シャンク径 | 17.00 mm |
サイズ | M22 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 55 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006101500 | 25 mm | 10061 | 4 | メートル法の粗い | 80 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | ¥31,173 | |
1006101900 | 32 mm | 10061 | 4 | メートル法 | 100 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | ¥55,717 | |
1006102000 | 32 mm | 10061 | 4 | メートル法の粗い | 100 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | ¥55,717 | |
22800 | 9 mm | 349 | 3 | メートル法の粗い | 34 mm | 0.30 mm | OH2 | 3.00 mm | ¥54,332 | |
22801 | 9 mm | 349 | 3 | メートル法の粗い | 36 mm | 0.35 mm | OH3 | 3.00 mm | ¥51,367 | |
22802 | 11 mm | 349 | 3 | メートル法の粗い | 36 mm | 0.35 mm | OH3 | 3.00 mm | ¥51,367 | |
22803 | 11 mm | 349 | 3 | メートル法の粗い | 36 mm | 0.35 mm | OH3 | 3.00 mm | ¥51,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。