入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 141 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 64 mm |
ピッチ | 1.00 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 6.50 mm |
サイズ | M6 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 25 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじ山の方向 | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1608207 | 4.85 mm | 蒸気酸化物窒化物 | 141C | M6 | ボトムング | 右手 | 25 mm | メートル法の粗い | ¥2,962 | ||
1105400108 | 6.00 mm | ticn | 11054 | M6 | ボトムング | 右手 | 26 mm | メートル法の粗い | ¥7,675 | ||
1105400208 | 8.00 mm | ticn | 11054 | M8 | ボトムング | 右手 | 29 mm | メートル法の粗い | ¥8,954 | ||
1105400308 | 10.00 mm | ticn | 11054 | M10 | ボトムング | 右手 | 33 mm | メートル法の粗い | ¥10,329 | ||
2407503 | 0.367 " | 窒化物 | 240 | 1 / 2 " | プラグ | 右手 | 1 21 / 32 " | UNC | ¥7,677 | ||
2407603 | 0.367 " | 窒化物 | 240 | 1 / 2 " | ボトムング | 右手 | 1 21 / 32 " | UNC | ¥7,380 | ||
2494503 | 0.323 " | 窒化物 | 240 | 7 / 16 " | プラグ | 右手 | 1.437 " | UNC | ¥6,666 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。