入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.0781 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルポイント | 120度 |
終了 | WXL |
フルートの長さ | 46 mm |
分数サイズ | 5 / 64 " |
グレード | 高性能 |
リスト番号 | 1750 |
材料 | HSS-Co系 |
メートルサイズ | 1.98 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 85 mm |
ポイントタイプ | X間引き |
サイズ | 5 / 64 " |
タイプ | テーパー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207504060 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 分数サイズ | メートルサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17518811 | 0.1719 | 100 mm | 11 / 64 " | 4.37 | 160 mm | R間引き | 11 / 64 " | ¥15,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。