入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 318 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
ピッチ | 14 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.688 " |
サイズ | 1 / 2 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.375 " |
ねじの種類 | NPTF |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735005 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ¥10,559 | ||
1735105 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥11,583 | ||
1735205 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥11,492 | ||
1735405 | NPT | 308 | 2 9 / 16 " | 18 | 2.5P | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | ¥16,587 | ||
1735505 | NPT | 308 | 3.125 " | 14 | 2.5P | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ¥25,625 | ||
1744905 | NPT | 308 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ¥54,886 | ||
1737505 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ¥9,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。