定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1728701 スパイラルポイントタッププラグ 1/4 インチ x 28 S/o | AG4BYA 33XV45

OSG 1728701 スパイラル ポイント タップ プラグ 1/4 インチ x 28 S/o

在庫あり
アイテム:AG4BYA モデル:1728701相互参照:33XV45

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,245 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了蒸気酸化物
リスト番号300
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
ピッチ28
ピッチ直径の制限H7
シャンク径0.255 "
サイズ1 / 4 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズねじの長さねじの種類材料フルートの数価格
OSG 1759808スパイラルポイントタッププラグ#8x32 Ticn | AG4AYR 33XU24 17598080.168 "ticn312#83 / 4 "UNCVC-103¥5,578
OSG 1759901スパイラルポイントタッププラグ#8x32 S / o | AG4AYT 33XU25 17599010.168 "蒸気酸化物312#83 / 4 "UNCVC-103¥4,872
OSG 1759908スパイラルポイントタッププラグ#8x32 Ticn | AG4AYU 33XU26 17599080.168 "ticn312#83 / 4 "UNCVC-103¥5,578
OSG 1760001スパイラルポイントタッププラグ#8x32 S / o | AG4AYV 33XU27 17600010.168 "蒸気酸化物312#83 / 4 "UNCVC-103¥4,872
OSG 1760008スパイラルポイントタッププラグ#8x32 Ticn | AG4AYW 33XU28 17600080.168 "ticn312#83 / 4 "UNCVC-103¥5,720
OSG1750405スパイラルポイントタッププラグ4x0.70mmS / o | AG4AYX 33XV89 17504054.10 mm蒸気酸化物342M419 mmメートル法の粗い高速度鋼-E3¥4,199
OSG1750705スパイラルポイントタッププラグ5x0.80mmS / o | AG4AYY 33XV90 17507055.00 mm蒸気酸化物342M522 mmメートル法の粗い高速度鋼-E3¥4,717

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1728701 スパイラル ポイント タップ プラグ 1/4 インチ x 28 S/o
¥4,245 /単価