入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 315 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.22 " |
サイズ | #8 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 15 / 16 " |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1715701 | 9 / 16 " | そう | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ¥15,793 | |
1715801 | 11 / 16 " | そう | 2 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥12,314 | |
1715901 | 7 / 8 " | そう | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ¥10,061 | |
1716001 | 7 / 8 " | そう | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ¥10,812 | |
1716101 | 15 / 16 " | そう | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ¥8,000 | |
1716301 | 1" | そう | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ¥10,319 | |
1716401 | 1" | そう | 3 | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | #10 | ¥10,310 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。