定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1690100 ストレート フルート タップ プラグ 1-1/8 インチ x 8 ブライト | AG4GEN 33YX55

OSG 1690100 ストレート フルート タップ プラグ 1-1/8 インチ x 8 ブライト

在庫あり
アイテム:AG4GEN モデル:1690100相互参照:33YX55

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥51,480 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了明るい
リスト番号180
材料ハイスピードスチール
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)5.437 "
ピッチ8
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.896 "
サイズ1.125 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ2 9 / 16 "
ねじの種類8ピッチ

発送情報:

船の重量(kg) 0.37
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)3.3
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了リスト番号サイズタップスタイルねじ山の方向ねじの長さねじの種類価格
OSG 1608207 ストレートフルートタップボット 6 x 1.00mm S/o 窒化物 | AG3NTB 33PD56 16082074.85 mm蒸気酸化物窒化物141CM6ボトムング右手25 mmメートル法の粗い¥2,962
OSG1105400108ストレートフルートタップボトム6x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00 mmticn11054M6ボトムング右手26 mmメートル法の粗い¥7,675
OSG1105400208ストレートフルートタップボトム8x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00 mmticn11054M8ボトムング右手29 mmメートル法の粗い¥8,954
OSG1105400308ストレートフルートタップボトム10x1.50mmTicn | AG4EFE 33YK04 110540030810.00 mmticn11054M10ボトムング右手33 mmメートル法の粗い¥10,329
OSG2407503ストレートフルートタッププラグ1/2インチx13窒化物| AG4EHP 33YK59 24075030.367 "窒化物2401 / 2 "プラグ右手1 21 / 32 "UNC¥7,677
OSG2407603ストレートフルートタップボトム1/2インチx13窒化物| AG4EHQ 33YK60 24076030.367 "窒化物2401 / 2 "ボトムング右手1 21 / 32 "UNC¥7,380
OSG 2494503 ストレート フルート タップ プラグ 7/16 インチ x 14 窒化物 | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "窒化物2407 / 16 "プラグ右手1.437 "UNC¥6,666

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1690100 ストレート フルート タップ プラグ 1-1/8 インチ x 8 ブライト
¥51,480 /単価