入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 終了 | リスト番号 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430105 | 0.191 " | 錫 | 107 | 1 / 4 " | ボトムング | 1" | UNC | ハイスピードスチール | ¥4,745 | ||
1645514207 | 10.90 mm | 錫 | 16455 | M14 | 変更されたボトム | 42 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | ¥30,045 | ||
1645516205 | 12.00 mm | 錫 | 16455 | M16 | 変更されたボトム | 46 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | ¥33,351 | ||
1645516207 | 12.00 mm | 錫 | 16455 | M16 | 変更されたボトム | 46 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | ¥33,351 | ||
1645518257 | 13.70 mm | 錫 | 16455 | M18 | 変更されたボトム | 46 mm | メートル法の粗い | 高速度鋼-E | ¥46,176 | ||
142008 | 0.141 " | ticn | 313 | #6 | ボトムング | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ¥8,028 | ||
142108 | 0.168 " | ticn | 313 | #8 | ボトムング | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | ¥7,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。