入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16515 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 15 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 17 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | シャンク径 | 終了 | アイテム価格 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | ねじの種類 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651500108 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #4 | プラグ | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ¥5,990 | |
1651500208 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #4 | プラグ | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ¥5,650 | |
1651500308 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #5 | プラグ | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ¥5,380 | |
1651500408 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #5 | プラグ | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ¥5,650 | |
1651500508 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #6 | プラグ | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ¥4,957 | |
1651500608 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #6 | プラグ | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ¥5,015 | |
1651500708 | 0.141 " | Vコーティング | スパイラルポイントタップ | #6 | プラグ | 25 / 32 " | UNF | VC-10 | ¥4,859 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。