定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1650502708 スパイラルフルートタップ修正ボトミング 3/8 x 24 V コーティング | AG2XVG 32NG96

OSG 1650502708 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 3/8 x 24 V コーティング

在庫あり
アイテム: AG2XVG モデル:1650502708相互参照:32NG96

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,092 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルフルートタップ
終了Vコーティング
リスト番号16505
材料VC-10
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)3 35 / 64 "
ピッチ24
ピッチ直径の制限H3
シャンク径0.381 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.375 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)1.52
船幅(cm)1.52
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径終了アイテム価格サイズタップスタイルねじの長さねじの種類材料価格
OSG 1650500108スパイラルフルートタップ修正ボトミング#4 x 40Vコーティング| AG2XUD 32NG70 16505001080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#4変更されたボトム45 / 64 "UNCVC-10¥8,565
OSG 1650500208スパイラルフルートタップ修正ボトミング#4 x 48Vコーティング| AG2XUE 32NG71 16505002080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#4変更されたボトム45 / 64 "UNFVC-10¥7,486
OSG 1650500308スパイラルフルートタップ修正ボトミング#5 x 40Vコーティング| AG2XUF 32NG72 16505003080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#5変更されたボトム45 / 64 "UNCVC-10¥7,361
OSG 1650500408スパイラルフルートタップ修正ボトミング#5 x 44Vコーティング| AG2XUG 32NG73 16505004080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#5変更されたボトム45 / 64 "UNFVC-10¥7,486
OSG 1650500508スパイラルフルートタップ修正ボトミング#6 x 32Vコーティング| AG2XUH 32NG74 16505005080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#6変更されたボトム25 / 32 "UNCVC-10¥7,010
OSG 1650500608スパイラルフルートタップ修正ボトミング#6 x 32Vコーティング| AG2XUJ 32NG75 16505006080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#6変更されたボトム25 / 32 "UNCVC-10¥7,010
OSG 1650500708スパイラルフルートタップ修正ボトミング#6 x 40Vコーティング| AG2XUK 32NG76 16505007080.141 "Vコーティングスパイラルフルートタップ#6変更されたボトム25 / 32 "UNFVC-10¥6,326

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1650502708 スパイラル フルート タップ 修正ボトミング 3/8 x 24 V コーティング
¥8,092 /単価