入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16260 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626001308 | 2 | 2 31 / 64 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ¥15,183 | |
1626001408 | 2 | 2 31 / 64 " | 36 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ¥15,183 | |
1626001508 | 3 | 2.75 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ¥15,202 | |
1626001608 | 3 | 2.75 " | 24 | H4 | 0.255 " | #10 | 1" | ¥15,202 | |
1626000108 | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H1 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ¥13,861 | |
1626000208 | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ¥14,443 | |
1626000308 | 2 | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 16 " | ¥13,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。