入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 16250 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ピッチ | 12 |
ピッチ直径の制限 | H10 |
シャンク径 | 0.429 " |
サイズ | 9 / 16 " |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 21 / 32 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625000802 | UNF | 2 | 1 37 / 64 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ¥16,164 | |
1625000803 | UNF | 2 | 1 37 / 64 " | 80 | H3 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ¥16,164 | |
1625001643 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥14,445 | |
1625001723 | UNF | 2 | 1 49 / 64 " | 72 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ¥14,445 | |
1625002562 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥13,889 | |
1625002563 | UNC | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H3 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥13,889 | |
1625002642 | UNF | 2 | 1 49 / 64 " | 64 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ¥13,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。