入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 14153 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ピッチ | 1.25 mm |
ピッチ直径の制限 | RH7 |
シャンク径 | 10.00 mm |
サイズ | M10 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 32 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415310100 | 80 mm | 1.00 mm | 6.00 mm | M6 | 26 mm | メートル法の粗い | ¥58,133 | |
1415310200 | 90 mm | 1.25 mm | 8.00 mm | M8 | 29 mm | メートル法の粗い | ¥78,299 | |
1415310400 | 100 mm | 1.50 mm | 10.00 mm | M10 | 32 mm | メートル法の粗い | ¥107,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。