AKRO-MILS 30240 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30240 シリーズのハング/スタック ビンは、吊り下げたり積み重ねたりできるように設計されており、作業場、ガレージ、倉庫などのさまざまな環境に適した多用途の保管ソリューションになります。
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30240BLACK | ブラック | 12 | ¥3,767 | |
B | 30240BLUE | 青 | 12 | ¥3,767 | |
C | 30240スクラ | クリア | 12 | ¥3,591 | |
D | 30240GREEN | グリーン | 12 | ¥3,767 | |
E | 30240RED | レッド | 12 | ¥3,767 | |
F | 30240ストーン | 宝石類 | 12 | ¥3,767 | |
G | 30240イエロー | イエロー | 12 | ¥3,767 |
30240 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30240 シリーズのハング/スタック ビンは、吊り下げたり積み重ねたりできるように設計されており、作業場、ガレージ、倉庫などのさまざまな環境に適した多用途の保管ソリューションになります。
特徴
- Akro-Mils 30240 シリーズ シェルフビンには、簡単にアクセスできる広いホッパー前面開口部が付いています。
- プラスチック構造なので耐腐食性があり、弱酸やアルカリの影響を受けません。
- これらの高さ7インチの棚ビンは、空のときに一緒に入れ子になるか、いっぱいになるとスチールとワイヤーの棚に安定した収納ユニットを形成します。
- 最大 60 ポンドの荷重に耐えることができ、保管品を識別するための成形ラベル領域が付いています。
- 石、緑、黒、紫、赤、青、水色、透明、黄色からお選びいただけます。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 29302 カードストックホルダー: このホルダーは棚の棚にコンパートメントを作成するために使用され、本体は透明です。
規格と承認
- ISO 9001
よくある質問
Akro-Mils 30240 シリーズのハング/スタック ビンは積み重ね可能ですか?
はい、これらのビンは積み重ねられるように設計されており、背面と側面のコネクタが成形されているため、追加のハードウェアを必要とせずに複数のビンを安全に積み重ねることができます。
Akro-Mils の棚箱ではどのようなカラー コードが使用されますか?
- 青-配管/個人/医療
- 赤-電気
- 黄色-溶接
- 緑-安全性/創傷ケア
- 黒-ファスナー/クリーニングと保護
- 石-HVAC/フロア固有
- ライトブルー-呼吸器
- 紫-胃腸
保存容器を整理するにはどうすればよいですか?
物を分類し、収納ボックスにラベルを付ける戦略は、整理整頓を防ぐのに役立つ可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 食品貯蔵棚
- ルーバー付きラックとパネル
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- 実験用シンク
- 液面スイッチアクセサリ
- 自動車電気
- 在庫ピッキングと収納カート
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 実験室のドラフトおよび付属品
- フレキシブルインペラーポンプ
- NTN 農業用ラジアルボールベアリング
- GROTE スプライス
- 3M 舗装マーカー、青、双方向、4インチの長さ
- COOPER B-LINE フリップクリップ
- WATTS フロート修理キット
- MARTIN SPROCKET 5V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 6 溝 QD シーブ
- KEY-BAK Ratch-It 格納式カラビナ キー チェーン
- HUMBOLDT コンクリートひび割れデータロガー
- HUMBOLDT メスフラスコ
- AIRSPADE 2000 空気式土壌掘削ツール