入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 14101 |
材料 | 高速度鋼コバルト |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 46 mm |
ピッチ | 0.45 mm |
ピッチ直径の制限 | D3 |
シャンク径 | 3.58 mm |
サイズ | M2.5 |
タップスタイル | 形成 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 13 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | 終了 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410100805 | 13 mm | 錫 | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D3 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,461 | |
1410100901 | 13 mm | 蒸気酸化物 | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D5 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,199 | |
1410100905 | 13 mm | 錫 | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D5 | 3.58 mm | M2.5 | ¥5,639 | |
1410101801 | 17 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,151 | |
1410101805 | 17 mm | 錫 | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D4 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,328 | |
1410101901 | 17 mm | 蒸気酸化物 | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥3,132 | |
1410101905 | 17 mm | 錫 | 3 | 51 mm | 0.60 mm | D6 | 3.58 mm | M3.5 | ¥4,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。