定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1400125700 スレッドフォーミングタップフォーミング 1/4x20 ブライト | AG3WXQ 33WH48

OSG 1400125700 ねじ山フォーミングタップフォーミング 1/4x20 ブライト

在庫あり
アイテム:AG3WXQ モデル:1400125700相互参照:33WH48

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,151 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスレッドフォーミングタップ
終了明るい
リスト番号14001
材料高速度鋼コバルト
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
ピッチ20
ピッチ直径の制限H6
シャンク径0.255 "
サイズ1 / 4 "
タップスタイル形成
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1"
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ終了リスト番号ねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチ価格
OSG 1400107700スレッドフォーミングタップフォーミング#5-40ブライト| AG3NRM 33PD41 1400107700#5明るい140015 / 8 "UNC21 15 / 16 "40¥3,903
OSG1400150905スレッドフォーミングタップフォーミング5/8インチ-11スズ| AG3NRN 33PD42 14001509055 / 8 "140011 13 / 16 "UNC43 13 / 16 "11¥16,645
OSG 1400100105スレッドフォーミングタップフォーミング#0-80スズ| AG3UDL 33VX18 1400100105#0140015 / 16 "UNF21.625 "80¥4,592
OSG 1400100108スレッドフォーミングタップフォーミング#0-80 Ticn | AG3UDM 33VX19 1400100108#0ticn140015 / 16 "UNF21.625 "80¥4,704
OSG 1400100400スレッドフォーミングタップフォーミング#0-80ブライト| AG3UDN 33VX20 1400100400#0明るい140015 / 16 "UNF21.625 "80¥4,184
OSG 1400100401スレッドフォーミングタップフォーミング#0-80 S / o | AG3UDP 33VX21 1400100401#0蒸気酸化物140015 / 16 "UNF21.625 "80¥4,184
OSG 1400100405ねじ成形タップ成​​形#0-80錫| AG3UDQ 33VX22 1400100405#0140015 / 16 "UNF21.625 "80¥4,685

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1400125700 ねじ山フォーミングタップフォーミング 1/4x20 ブライト
¥3,151 /単価