定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1311901103 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 12x1.25mm 窒化物 | AG4AZM 33XM17

OSG 1311901103 スパイラル ポイント タップ修正ボトミング 12x1.25mm 窒化物

在庫あり
アイテム: AG4AZM モデル:1311901103相互参照:33XM17

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,576 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルポイントタップ
終了窒化物
リスト番号13119
材料高速度鋼-E
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)100 mm
ピッチ1.25 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径9.30 mm
サイズM12
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ42 mm
ねじの種類メートル法

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG 1311900103 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 3x0.50mm 窒化物 | AG4AXU 33XM12 1311900103メートル法の粗い256 mm0.50 mmD33.58 mmM316 mm¥8,355
OSG 1311900303 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 4x0.70mm 窒化物 | AG4AZH 33XM13 1311900303メートル法の粗い363 mm0.70 mmD44.10 mmM419 mm¥7,715
OSG 1311900403 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 5x0.80mm 窒化物 | AG4AZJ 33XM14 1311900403メートル法の粗い370 mm0.80 mmD45.00 mmM522 mm¥7,715
OSG 1311900903 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 10x1.25mm 窒化物 | AG4AZK 33XM15 1311900903メートル法4100 mm1.25 mmD59.70 mmM1032 mm¥11,859
OSG 1311901003 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 10x1.50mm 窒化物 | AG4AZL 33XM16 1311901003メートル法の粗い4100 mm1.50 mmD69.70 mmM1032 mm¥11,859
OSG 1311901203 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 12x1.50mm 窒化物 | AG4AZN 33XM18 1311901203メートル法4100 mm1.50 mmD59.30 mmM1242 mm¥13,576
OSG 1311901303 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 12x1.75mm 窒化物 | AG4AZP 33XM19 1311901303メートル法の粗い4110 mm1.75 mmD69.30 mmM1242 mm¥14,207

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1311901103 スパイラル ポイント タップ修正ボトミング 12x1.25mm 窒化物
¥13,576 /単価