定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1311900503スパイラルポイントタップ修正ボトム6x1.00mm窒化物| AG3NRE 33PD34

OSG 1311900503 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 6 x 1.00mm 窒化物

在庫あり
アイテム:AG3NRE モデル:1311900503相互参照:33PD34

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,373 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルポイントタップ
終了窒化物
リスト番号13119
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)80 mm
ピッチ1.00 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径4.85 mm
サイズM6
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207504060

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルアイテム価格リスト番号ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG 1101600303スパイラルポイントタッププラグ#6x32窒化物| AG3NPM 33PC94 1101600303プラグスパイラルポイントタップ1101611 / 16 "UNC2 13 / 64 "32H3¥3,791
OSG1301901303スパイラルポイントタップ修正ボトミング3/8インチx16窒化物| AG3NQX 33PD27 1301901303変更されたボトムスパイラルポイントタップ130191.25 "UNC3 15 / 16 "16H3¥8,041
OSG1311900803スパイラルポイントタップ修正ボトミング8x1.25mm窒化物| AG3NRF 33PD35 1311900803変更されたボトムスパイラルポイントタップ1311929 mmメートル法の粗い90 mm1.25 mmD5¥8,355
OSG 2402703ストレートフルートタッププラグ#10x32窒化物| AG3NTT 33PD71 2402703プラグストレートフルートタップ2407 / 8 "UNF2.375 "32H3¥3,621

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1311900503 スパイラルポイントタップ修正ボトミング 6 x 1.00mm 窒化物
¥7,373 /単価