定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1311300508 スパイラルフルートタップ底部 6 x 1.00mm V コーティング | AG4AJK 33XJ10

OSG 1311300508 スパイラルフルートタップ底 6 x 1.00mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG4AJK モデル:1311300508相互参照:33XJ10

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,832 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルフルートタップ
終了Vコーティング
リスト番号13113
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)80 mm
ピッチ1.00 mm
ピッチ直径の制限6H
シャンク径6.50 mm
サイズM6
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ25 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.02
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さリスト番号フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
OSG1311300608スパイラルフルートタップ底部8x 1.25mmVコーティング| AG3YLU 33XJ11 131130060829 mm131133メートル法の粗い90 mm1.25 mm6H8.10 mm¥16,218
OSG1311300708スパイラルフルートタップ底部10x1.25mmVコーティング| AG3YLV 33XJ12 131130070832 mm131134メートル法100 mm1.25 mm6H9.70 mm¥18,914
OSG1311300908スパイラルフルートタップ底部12x1.25mmVコーティング| AG3YLW 33XJ13 131130090842 mm131134メートル法100 mm1.25 mm6H9.30 mm¥21,498
OSG1311301008スパイラルフルートタップ底部12x1.50mmVコーティング| AG3YLX 33XJ14 131130100842 mm131134メートル法100 mm1.50 mm6H9.30 mm¥22,703
OSG1301300508スパイラルフルートタップ下部1/4インチx20Vコーティング| AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80 mm202B0.255 "¥13,714
OSG1301300608スパイラルフルートタップ下部1/4インチx28Vコーティング| AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80 mm282B0.255 "¥14,333
OSG1301300708スパイラルフルートタップ底部5/16インチx18Vコーティング| AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90 mm182B0.318 "¥15,045

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1311300508 スパイラルフルートタップ底 6 x 1.00mm V コーティング
¥16,832 /単価