入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 108 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
ピッチ | 11.5 |
ピッチ直径の制限 | 2.5P |
シャンク径 | 1.313 " |
サイズ | 1.25 " |
タップスタイル | Pipe |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.75 " |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1310008 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | ¥9,388 | |
1310108 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥10,476 | |
1310208 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ¥10,797 | |
1310308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ¥13,304 | |
1310508 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | ¥20,956 | |
1310608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ¥29,633 | |
1310708 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | ¥45,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。