定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1226808 スパイラルポイントタッププラグ 3/8 インチ x 24 Ticn | AG4DPP 33YF39

OSG 1226808 スパイラル ポイント タップ プラグ 3/8 インチ x 24 ティック

在庫あり
アイテム: AG4DPP モデル:1226808相互参照:33YF39

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,760 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格スパイラルポイントタップ
終了ticn
リスト番号105
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)2 15 / 16 "
ピッチ24
ピッチ直径の制限H2
シャンク径0.381 "
サイズ3 / 8 "
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1.25 "
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG 1201008スパイラルポイントタッププラグ#3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008プラグ10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1¥4,362
OSG 1201208スパイラルポイントタッププラグ#3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208プラグ10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1¥4,624
OSG1236408スパイラルポイントタッププラグ5/16インチx24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408プラグ10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4¥5,331
OSG1236808スパイラルポイントタッププラグ3/8インチx24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808プラグ10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4¥5,760
OSG 1200008スパイラルポイントタッププラグ#0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008プラグ10525 / 16 "UNF1.625 "80H1¥5,801
OSG 1200208スパイラルポイントタッププラグ#1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208プラグ10523 / 8 "UNC1-11 / 16」64H1¥5,786
OSG 1200408スパイラルポイントタッププラグ#1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408プラグ10523 / 8 "UNF1-11 / 16」72H1¥5,552

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1226808 スパイラル ポイント タップ プラグ 3/8 インチ x 24 ティック
¥5,760 /単価