定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1138600 ストレートフルートタップ底部 1-3/8 インチ x 12 ブライト | AG4EZK 33YN77

OSG 1138600 ストレート フルート タップ 底部 1-3/8 インチ x 12 ブライト

在庫あり
アイテム: AG4EZK モデル:1138600相互参照:33YN77

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥69,865 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemストレートフルートタップ
終了明るい
リスト番号101
材料ハイスピードスチール
フルートの数6
全体の長さ(Overall Length)6 1 / 16 "
ピッチ12
ピッチ直径の制限H4
シャンク径1.108 "
サイズ1.375 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ3"
ねじの種類UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.69
船高(cm)4.19
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)4.19
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルタップスタイルリスト番号フルートの数ねじの長さねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限価格
OSG 1050000ストレートフルートタッププラグ#00x90ブライト| AG4EAE 33YH69 1050000プラグS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "90H1¥12,133
OSG 1080000ストレートフルートタッププラグ#00x96ブライト| AG4EAF 33YH70 1080000プラグS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H1¥12,148
OSG 1320000ストレートフルートタッププラグ#00x90ブライト| AG4EAG 33YH71 1320000プラグS11025 / 16 "UNS1 9 / 16 "90H2¥12,148
OSG 2056000ストレートフルートタッププラグ#00x96ブライト| AG4EAH 33YH72 2056000プラグS11021 / 4 "UNS1 9 / 16 "96H2¥12,148
OSG 1010800ストレートフルートタップボトム#1x72ブライト| AG4EKB 33YP97 1010800ボトムング10223 / 8 "UNF1-11 / 16」72H2¥4,126
OSG 1050800ストレートフルートタップボトム#10x24ブライト| AG4EKF 33YT69 1050800ボトムング10337 / 8 "UNC2.375 "24H3¥2,135
OSG 1051000ストレートフルートタッププラグ#10x32ブライト| AG4EKG 33YT70 1051000プラグ10337 / 8 "UNF2.375 "32H3¥2,114

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1138600 ストレート フルート タップ 底部 1-3/8 インチ x 12 ブライト
¥69,865 /単価