入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 101 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.437 " |
ピッチ | 7 |
ピッチ直径の制限 | H4 |
シャンク径 | 0.896 " |
サイズ | 1.125 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2 9 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135501 | UNC | 4 | 4 11 / 16 " | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | プラグ | 2 7 / 32 " | ¥22,363 | |
1135601 | UNC | 4 | 4 11 / 16 " | 9 | 0.697 " | 7 / 8 " | ボトムング | 2 7 / 32 " | ¥22,276 | |
1136701 | UNS | 4 | 5.125 " | 14 | 0.8 " | 1" | プラグ | 2.5 " | ¥29,994 | |
1136801 | UNS | 4 | 5.125 " | 14 | 0.8 " | 1" | ボトムング | 2.5 " | ¥29,958 | |
1137301 | UNF | 4 | 5.437 " | 12 | 0.896 " | 1.125 " | プラグ | 2 9 / 16 " | ¥51,104 | |
1137701 | UNC | 4 | 5.75 " | 7 | 1.021 " | 1.25 " | ボトムング | 2 9 / 16 " | ¥54,395 | |
1138001 | UNF | 6 | 5.75 " | 12 | 1.021 " | 1.25 " | ボトムング | 2 9 / 16 " | ¥63,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。