定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1111700808スパイラルポイントタッププラグ8x 1.25mmVコーティング| AG3NQA 33PD07

OSG 1111700808 スパイラルポイントタッププラグ 8 x 1.25mm V コーティング

在庫あり
アイテム:AG3NQA モデル:1111700808相互参照:33PD07

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥10,017 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号11117
材料高速度鋼-E
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)90 mm
ピッチ1.25 mm
ピッチ直径の制限D5
シャンク径6.00 mm
サイズM8
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ29 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.52
HSコード8207504060

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズItemリスト番号タップスタイルねじの長さねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)価格
OSG1111700308スパイラルポイントタッププラグ4x 0.70mmVコーティング| AG3NPZ 33PD06 1111700308M4スパイラルポイントタップ11117プラグ19 mmメートル法の粗い363 mm¥6,202
OSG1301301008スパイラルフルートタップ底部3/8インチx24Vコーティング| AG3NQW 33PD26 13013010083 / 8 "スパイラルフルートタップ13013ボトムング1.25 "UNF33 15 / 16 "¥15,329
OSG1311300808スパイラルフルートタップ底部10x1.50mmVコーティング| AG3NQZ 33PD29 1311300808M10スパイラルフルートタップ13113ボトムング32 mmメートル法の粗い4100 mm¥19,968
OSG1311301508スパイラルフルートタップボトム16x2.00mmVコーティング| AG3NRA 33PD30 1311301508M16スパイラルフルートタップ13113ボトムング46 mmメートル法の粗い4110 mm¥34,142

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1111700808 スパイラルポイントタッププラグ 8 x 1.25mm V コーティング
¥10,017 /単価