入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 101 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 24 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.125 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050000 | プラグ | S110 | 2 | 1 / 4 " | UNS | 1 9 / 16 " | 90 | H1 | ¥11,285 | ||
1080000 | プラグ | S110 | 2 | 1 / 4 " | UNS | 1 9 / 16 " | 96 | H1 | ¥11,710 | ||
1320000 | プラグ | S110 | 2 | 5 / 16 " | UNS | 1 9 / 16 " | 90 | H2 | ¥11,710 | ||
2056000 | プラグ | S110 | 2 | 1 / 4 " | UNS | 1 9 / 16 " | 96 | H2 | ¥11,513 | ||
1010800 | ボトムング | 102 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16」 | 72 | H2 | ¥3,971 | ||
1050800 | ボトムング | 103 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | ¥2,063 | ||
1051000 | プラグ | 103 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | ¥2,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。