入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 錫 |
リスト番号 | 11015 |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H7 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | サイズ | 終了 | リスト番号 | ねじの長さ | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101512405 | 3 / 8 " | 錫 | 11015 | 1.25 " | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | ¥6,270 | |
1101509305 | #10 | 錫 | 11015 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | ¥4,768 | |
1101509405 | #10 | 錫 | 11015 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | ¥4,768 | |
1101509505 | #10 | 錫 | 11015 | 7 / 8 " | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | ¥4,768 | |
1101510005 | 1 / 4 " | 錫 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | ¥5,036 | |
1101510105 | 1 / 4 " | 錫 | 11015 | 1" | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | ¥4,817 | |
1101500105 | #4 | 錫 | 11015 | 9 / 16 " | UNC | 3 | 1.875 " | 40 | ¥3,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。