入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 102 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
ピッチ | 40 |
ピッチ直径の制限 | H2 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #5 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 5 / 8 " |
ねじの種類 | UNC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135408 | テーパー | 101 | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ¥24,945 | |
1135508 | プラグ | 101 | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ¥24,973 | |
1135608 | ボトムング | 101 | 4 | 2 7 / 32 " | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | ¥24,926 | |
1125908 | プラグ | 101H | 4 | 1 13 / 16 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | +0.005 | ¥15,712 | |
1590108 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | +0.005 | ¥4,449 | |
1590308 | 特大プラグ | 101H | 4 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | +0.005 | ¥4,080 | |
1010708 | プラグ | 102 | 2 | 3 / 8 " | UNF | 1-11 / 16」 | 72 | H2 | ¥4,721 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。