入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | 10059 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
ピッチ | 20 |
ピッチ直径の制限 | 2B |
シャンク径 | 0.191 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207406000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。