入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 10051 |
材料 | XPM |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 32 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | #10 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005110508 | 11 / 16 " | 10051 | 4 | UNC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | ¥8,232 | |
1005110808 | 3 / 4 " | 10051 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | ¥9,105 | |
1005111008 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | ¥9,307 | |
1005111608 | 1" | 10051 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H4 | 0.255 " | ¥12,108 | |
1005111808 | 1.125 " | 10051 | 5 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | ¥12,909 | |
1005112408 | 1.25 " | 10051 | 5 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | ¥14,581 | |
1005113208 | 1 21 / 32 " | 10051 | 5 | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | ¥21,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。