入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラボカップシンク |
ADA準拠 | いいえ |
バックスプラッシュ | いいえ |
ボウルの深さ | 4" |
お椀型 | オーバル |
ボウルサイズ | 6 "×3」 |
色 | ブラック |
ドレン開口部 | 1.5 " |
材料 | ポリエチレン |
装着タイプ | 上または下 |
全体の高さ | 6.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
全幅 | 3.875 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 3922100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。