入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープ |
色 | ホワイト |
長さ | 1000ft。 |
パッケージ型式 | リール |
ロープ建設 | ソリッドブレード |
ロープ径 | 3 / 16 " |
ロープ素材 | ナイロン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 792ポンド |
作業負荷限界 | 79ポンド |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 18.73 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 5607504000 |
モデル | 長さ | ロープ径 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
710040-00500-0 | 500ft。 | 1 / 8 " | 396ポンド | 39ポンド | ¥15,750 | |
710100-00500-0 | 500ft。 | 5 / 16 " | 1931ポンド | 193ポンド | ¥45,215 | |
710120-00500-0 | 500ft。 | 3 / 8 " | 2475ポンド | 247ポンド | ¥48,076 | |
710160-00500-0 | 500ft。 | 1 / 2 " | 3960ポンド | 396ポンド | ¥97,701 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。