入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Pトラップ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | 青 |
接続タイプ | ハブなし |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
外径 | 1.9 " |
パイプサイズ | 1.5 " |
スケジュール | 40 |
温度。 範囲 | -20度から160度F |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 3917220000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。