ORBIS NSO2415-9 ブルー分配コンテナ長さ 24 インチ、幅 15 インチ
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
アイテム価格 | 配布コンテナ |
色 | 青 |
内側の高さ | 7" |
内側の長さ | 21 13 / 32 " |
内幅 | 13 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | プラスチック |
外の高さ | 9.5 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 15 " |
音量 | 1.42 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.42 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 24.64 |
船の長さ(cm) | 60.2 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 外側の長さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-9青 | 8.75 " | 9 13 / 32 " | コンテナ | 2.6ポンド | 12 " | 0.62 cu。 ft。 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。