ORBIS NSO2415-14 グリーン配布コンテナ長さ 24 インチ、幅 15 インチ
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
アイテム価格 | 配布コンテナ |
色 | グリーン |
内側の高さ | 13 13 / 16 " |
内側の長さ | 21.375 " |
内幅 | 13 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 14.5 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 15 " |
使用する | 製造元番号RCSO24151-1 |
音量 | 2.20 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.20 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 2.59 |
船高(cm) | 36.83 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | 色 | 内側の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 音量 | 内側の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO1215-5グリーン | 5" | グリーン | 4.375 " | 12 " | 15 " | 製造元番号RCS01215-1 | 0.32 cu。 ft。 | 9.375 " | ¥5,151 | ||
NSO2415-5グリーン | 5" | グリーン | 4" | 24 " | 15 " | 製造元番号RCSO24151-1 | 0.72 cu。 ft。 | 21.375 " | ¥7,409 | ||
NSO1215-7グレー | 7.5 " | グレー | 7" | 12 " | 15 " | - | 0.48 cu。 ft。 | 9 13 / 32 " | ¥5,497 | ||
NSO2422-11グリーン | 10.75 " | グリーン | 10.375 " | 24 " | 22.5 " | - | - | 21 13 / 32 " | ¥12,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。