ORBIS NPL700 ドリー フードサービス ドリー 400 ポンド
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
アイテム価格 | フードサービスドリー |
キャスターホイール径 | 3" |
キャスターホイール素材 | ポリプロピレン |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1" |
色 | ブラック |
負荷容量 | 400ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 6" |
プラットフォームの長さ | 26.5 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
プラットフォームスタイル | 口を上げて開いた状態 |
プラットフォームの幅 | 22.5 " |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 67.56 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NPL701ドリー | 400ポンド | 6" | 27.5 " | 22.5 " | ¥14,919 | ||
NPL706ドリーブラック | 500ポンド | 5.75 " | 27.5 " | 20.5 " | ¥16,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。