ORBIS GS6040-22 グレー スタックおよびネストビン 23-5/8 インチ グレー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | グレー |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 7.5 " |
内側の長さ | 19.375 " |
内幅 | 13.5 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 8.5 " |
外側の長さ | 23.625 " |
外側の幅 | 15.75 " |
蓋番号を使用する | 製造元番号CGS6040Cvrグレー |
音量 | 1.3 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.3 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.77 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 59.94 |
船幅(cm) | 40.13 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 外の高さ | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS6040-13グレー | 4.5 " | 5.25 " | 0.8 cu。 ft。 | ¥8,347 | ||
GS6040-18グレー | 6.25 " | 7.125 " | 1.0 cu。 ft。 | ¥7,669 | ||
GS6040-27グレー | 9 13 / 16 " | 10.75 " | 1.6 cu。 ft。 | ¥9,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。