入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.500 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 2.625 " |
グレード | 高性能 |
リスト番号 | 70-500 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
ポイント角度 | 60度 |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1 / 2 " |
サイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。