入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トリム/スロットソー |
カッター径 | 2" |
フェイス幅 | 0.095 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | -5度 |
左手/右手 | 右手カット |
材料 | 超硬チップ |
ネック径 | 0.625 " |
歯数 | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
シャンク | 0.500 |
シャンク径 | 1 / 2 " |
歯のタイプ | ストレートトゥース |
タイプ | ハード/ソフトプラスチックの場合、フラッシュマウント |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。