定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ONSRUD 65-025 ルーティングエンドミル スパイラル O フルート 1/4 7/8 2 1/2 | AD8KDB 4KPG7

ONSRUD 65-025 ルーティングエンドミル スパイラル O フルート 1/4 7/8 2 1/2

在庫あり
アイテム:AD8KDB モデル:65-025相互参照:4KPG7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,447 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ルーティングエンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径1 / 4 "
寸法タイプ分数インチ
終わり単発講座
エンドスタイル正方形である
終了コーティングされていない
グレード高性能
らせん角25度
カットの長さ7 / 8 "
リスト番号65-000
材料炭化物
フルートの数1
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径1 / 4 "
タイプアップカットスパイラルO-フルート

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.27
HSコード8207706060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリスト番号直径寸法タイプ材料フルートの数全体の長さ(Overall Length)半径シャンク径価格
ONSRUD 62-816ルーティングエンドミルリスト#3 Mm | AA4AEV 12A944 62-81662-8163 mmメトリック炭化物164 mm-6.00 mm¥10,361
ONSRUD 62-824ルーティングエンドミルリスト#4 Mm | AA4AEW 12A945 62-82462-8244 mmメトリック炭化物164 mm-6.00 mm¥10,361
ONSRUD 62-830ルーティングエンドミルリスト#5 Mm | AA4AEX 12A946 62-83062-8305 mmメトリック炭化物164 mm-6.00 mm¥9,787
ONSRUD 62-840ルーティングエンドミルリスト#6 Mm | AA4AEY 12A947 62-84062-8406 mmメトリック炭化物176 mm-6.00 mm¥12,316
ONSRUD 62-842ルーティングエンドミルリスト#6 Mm | AA4AEZ 12A948 62-84262-8426 mmメトリック炭化物176 mm-6.00 mm¥11,377
ONSRUD 62-844ルーティングエンドミルリスト#8 Mm | AA4AFA 12A949 62-84462-8448 mmメトリック炭化物164 mm-8.00 mm¥13,215
ONSRUD 62-846ルーティングエンドミルリスト#8 Mm | AA4AFB 12A950 62-84662-8468 mmメトリック炭化物176 mm-8.00 mm¥12,667

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ONSRUD 65-025 ルーティングエンドミル スパイラル O フルート 1/4 7/8 2 1/2
¥16,447 /単価