入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ルーティングエンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 5 / 16 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | 単発講座 |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | コーティングされていない |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 25度 |
カットの長さ | 3.125 " |
リスト番号 | 52-550 |
材料 | 炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
シャンク径 | 5 / 16 " |
タイプ | アップカットフォームビット |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 直径 | エンドスタイル | タイプ | らせん角 | カットの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66-320 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | コーナー半径 | アップカットボトムフィニッシャー | 30度 | 5 / 8 " | 66-300 | 2 | ¥16,101 | ||
52-558 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 正方形である | アップカットフォームビット | 25度 | 1.125 " | 52-550 | 2 | ¥14,311 | ||
60-249 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 正方形である | アップカットローヘリックスフィニッシャー | 10度 | 1.125 " | 60-200 | 3 | ¥27,958 | ||
60-251 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 正方形である | アップカットローヘリックスフィニッシャー | 10度 | 2.125 " | 60-200 | 3 | ¥29,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。