入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.03 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
ディファレンシャルトラベル | 0.002 " |
住宅資材 | フェノール |
最大プレトラベル | 0.075 " |
取付寸法 | 1.03 "センター |
操作力 | 19.1オンス |
動作温度 範囲 | -25度から80度C |
旅行中 | 0.063 " |
解放力 | 4.00オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | スリムスプリングプランジャー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。