入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.94 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.002 " |
高さ | 0.95 " |
住宅資材 | プラスチック |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.016 " |
取付寸法 | 1.03 "センター |
操作力 | 8.8〜12.3オンス |
動作温度 範囲 | -25度から80度C |
旅行中 | 0.005 " |
解放力 | 4.00オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ピンプランジャー |
定格電圧 | 125/250/480VAC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大プレトラベル | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 取付寸法 | 操作力 | 動作温度 範囲 | 旅行中 | 解放力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-20G | 0.051 " | 1.94 " | SPDT | 1 "センター | 14.12〜22.06オンス | -13度から176度F | 0.01 " | 10.06オンス | ¥4,604 | ||
Z-15G | 0.016 " | 適用されない | SPDT | 1 "センター | 8.83〜12.36オンス | -13度から176度F | 0.005 " | 4.02オンス | ¥3,081 | ||
X-10G-B | 0.035 " | 適用されない | SPDT | 1 "センター | 18.00オンス | -13度から176度F | 0.01 " | 4.02オンス | ¥5,153 | ||
X-10G | 0.035 " | 適用されない | SPDT | 1 "センター | 18.00オンス | -13度から176度F | 0.01 " | 4.02オンス | ¥4,562 | ||
DZ-10G-1A | 0.067 " | 1.94 " | DPDT | 1 "センター | 20.12オンス | -13度から176度F | 0.005 " | 2.01オンス | ¥7,048 | ||
TZ-1G | 0.016 " | 1.94 " | SPDT | 1 "センター | 17.65オンス | -85度から752度F | 0.005 " | 4.02オンス | ¥75,125 | ||
Z-15G | 0.016 " | 1.94 " | SPDT | 1 "センター | 12.34オンス | -13度から185度F | 0.005 " | 4.02オンス | ¥1,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。