入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアスナップアクションスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1" |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
ディファレンシャルトラベル | 0.012 " |
高さ | 0.625 " |
住宅資材 | 熱可塑性ケースとカバー |
長さ | 1.09 " |
最大プレトラベル | 0.047 " |
取付寸法 | 0.875 "センター |
操作力 | 7.05オンス |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行中 | 0.051 " |
解放力 | 2.32オンス |
端子タイプ | 3/16 "クイックコネクト |
アクチュエータの種類 | ボタン |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。