入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 90 mm |
高さ | 90 mm |
ホールドアップタイム | 29ミリ秒 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100から240 VACへ |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -40度から158度F |
出力アンペア | 1.2 |
出力ノイズ | 50mV |
出力電圧 | 12 VDC |
ピークアンペア | 1.44 |
電力定格 | 15W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 22 mm |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504409540 |
プロダクト | モデル | 深さ | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S8VK-G03012 | 90 mm | 30W | 32 mm | ¥19,441 | ||
S8VK-G06012 | 110 mm | 60W | 32 mm | ¥23,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。