入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 0.9〜1.1 |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 5 |
お問合せフォーム | 3PDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
連絡先の評価 | 5A @ 250VAC / 30VDC |
Hz | 50/60 |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 11 |
プッシュしてテスト | マニュアル |
ソケット | 製造元いいえ。PYF11A |
ソケットコード | E |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 取り付け | 基底型 | コイルVA定格 | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1-SN-AC120(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 5 | マニュアル | 製造元番号P2RF-05-E | 10 | SPDT | ¥3,091 | ||
MJN1C-N-AC120 | パネル | 正方形である | 1.7 | 5 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | SPDT | ¥6,789 | ||
LY1N-AC110 / 120 | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 0.9〜1.1 | 8 | マニュアル | 製造元番号PTF08A-E | 15 | SPDT | ¥2,726 | ||
G2R-2-SN-AC120(S) | プリント回路基板 | 正方形である | 0.9 | 8 | マニュアル | 製造元番号P2RF-08-E | 5 | DPDT | ¥3,329 | ||
MJN2C-N-AC120 | パネル | 正方形である | 1.7 | 8 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11PC | 10 | DPDT | ¥6,389 | ||
MY2N-AC110 / 120(S) | ソケットまたははんだ端子 | 正方形である | 0.9〜1.1 | 8 | マニュアル | 製造元番号PYF08A-E | 10 | DPDT | ¥2,193 | ||
LY3N-AC120 | スクエアプラグインソケット | 正方形である | 1.6〜2 | 11 | マニュアル | 製造元いいえ。PTF11A | 10 | 3PDT | ¥5,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。