入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | オクタル |
コイルVA定格 | 1.4 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバースズインジウム |
連絡先の評価 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
取り付け | オクタルプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 製造元番号PF083A-E |
ソケットコード | A |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | ピン | プッシュしてテスト | ソケット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MKS2PNDC12 | DPDT | 8 | いいえ | 製造元番号PF083A-E | ¥4,653 | ||
MKS2PINDC12 | DPDT | 8 | ロック可能な | 製造元番号PF083A-E | ¥4,352 | ||
MKS2PIDC12 | DPDT | 8 | ロック可能な | 製造元番号PF083A-E | ¥3,863 | ||
MKS3PI5DC12 | 3PDT | 11 | ロック可能な | 製造元番号PF113A-E | ¥4,432 | ||
MKS3PIDC12 | 3PDT | 11 | ロック可能な | 製造元番号PF113A-E | ¥4,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。