OMRON F3SG-4SRA1520-25 ライトカーテン、65.6 フィート最大。 検出距離、DC24V入力電圧
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライトカーテン |
開口角 | 2.5度3メートルで |
補助連絡先評価 | DC100Vで24mA |
補助出力回路の種類 | P NP; NPN |
ビーム間隔 | 0.787 " |
ケーブル接続送信機 | 5ピン、M12 |
深さ | 1.5 " |
住宅資材 | アルミニウム合金 |
入力電圧 | DC 24V |
IP評価 | 65、67、67G |
光源 | 870nm |
最大検出距離 | 65.6のフィート |
ビーム数 | 76 |
出力数 | 1 |
動作温度 範囲 | -22〜131度F |
全体の高さ | 59.84 " |
保護された高さ | 59.84 " |
安全出力定格 | DC300Vで24mA |
幅(Width) | 1.26 " |
船の重量(kg) | 4.73 |
原産国 | 日本 |
モデル | 住宅資材 | IP評価 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F3SG4RA059030 | アルミニウム | 67 | - | ¥473,439 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA0600-25-F | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 23.62 " | ¥462,884 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA0760-25-F | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 29.92 " | ¥542,888 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA0920-25-F | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 36.22 " | ¥618,277 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA1040-25 | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 40.94 " | ¥709,214 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA1200-25 | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 47.24 " | ¥785,006 | 見積依頼
|
F3SG-4SRA1440-25 | アルミニウム合金 | 65、67、67G | 56.69 " | ¥909,525 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。