入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度調節器 |
制御モード | オンオフ |
深さ | 4" |
DINタイプ | 1/16 |
ヒステリシス | フルスケールの0.5% |
入力電圧 | 100から120 VACへ |
長さ | 1.89 " |
出力 | SPDT、3A |
消費電力 | 2 |
センサータイプ | J熱電対 |
設定精度 | +/- 2%FS最大 |
スイッチ機能 | SPDT |
温度。 範囲 | 32度から392度F |
幅(Width) | 1.89 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9032896040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 制御モード | 設定精度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
E5C2R40JWAC10024032392 | PD | +/- 2%最大 | ¥37,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。